Beli hand mixer mini di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. One Two Cups Hand Mixer Mini 2in1
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp92.900

    One Two Cups Hand Mixer Mini 2in1
    atribut:
    • Color: Black
    • Voltage (V): DC5 (1A)
    • Power Consumption (W): 4
    • Material: ABS dan Stainless Steel
    • Baterai Capacity (mAh): 1200
    • Cable Length (cm): 50 (Micro USB)
    • Charging Time (hour): 3
    • Dimensions (cm): 3x3x16.4 (Mesin); Kepala Pengaduk: 15x3.7 (Ballon Whisk); 11x2.4 (Spring Whisking)
    • Indicator Light: Red (Charging)
    • Noise Level (dB): 30
    • Port Type: Micro USB
    • Speed Levels: 3 Level
  2. monotaro.id Kain Lap Majun Perca Lembaran Warna
    Rating:
    96% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp4.900

    monotaro.id Kain Lap Majun Perca Lembaran Warna
    Deskripsi:
    Kain Majun adalah Lap yang terbuat dari sisa bahan Kain konveksi yang umum nya digunakansebagai Lap pembersih yang dapat membersihkan noda seperti Air, oli, debu dan noda sisa produksi yang dipakai oleh Pabrik, Bengkel, Otomotif dan keperluan bisnis lainnya. Kain Majunmemiliki beberapa Tipe seperti Tipe Lembaran, Tipe Tumpuk, Tipe Sambung yang bisa di sesuaikan dengan kebutuhan anda. Tidak hanya itu monotaro.id juga menyediakan dengan berbagai macam kemasan seperti kiloan dan karung.
    atribut:
    • Color: Assorted Color
    • Type: Lembaran
    • Use for: Serap Air, Minyak, Oli, etc
    • Material: Katun Campuran
  3. Kenmaster Pengaduk Kopi
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp17.900

    Kenmaster Pengaduk Kopi
    atribut:
    • Power Source: 2xAA batteries
  4. TLC Pengocok Susu (Milk Frother)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp90.900

    TLC Pengocok Susu (Milk Frother)
    Deskripsi:
    TLC Milk Frother merupakan alat praktis untuk membuat busa susu lembut hanya dalam hitungan detik. Cocok digunakan untuk cappuccino, latte, matcha, cokelat panas, atau minuman favorit lainnya di rumah maupun kafe kecil.
    atribut:
    • Color: Black
    • Length (cm): 23
    • Material: Stainless Steel and ABS
    • Power (W): 2xBattery AA
  5. SunCo Sawit Cooking Oil Refill (Minyak Goreng)
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp11.900

    SunCo Sawit Cooking Oil Refill (Minyak Goreng)
    Deskripsi:
    Sunco Refill 1L Diproduksi dari buah kelapa sawit segar pilihan dan difortifikasi Vitamin A.- Tidak mudah beku- Mudah mengalir (Tes Organoleptik)- Tidak serik di tenggorokan- Pasti Paling sehat untuk keluarga- Gorengan lebih krispi / renyah / garing- Warna gorengan lebih bersih- Minyak tidak cepat hitam- 96% Ibu Percaya SunCo lebih dikiit nempel dimakanan - Research Universitas AirlanggaKomposisi:Refined Palm Olein, Vitamin A Palmitate
    atribut:
    • Packaging: Pouch
  6. IDEALIFE Blender Tangan Dua Kecepatan (Blender)
    Mulai

    Rp299.900

    IDEALIFE Blender Tangan Dua Kecepatan (Blender)
    Deskripsi:
    - Quite Mode : AC 5420 Pure Copper Motor; - Overheat Protection; - 2 Speed; - Stainless Steel Rod Shaft; - Easy Cleansing
    atribut:
    • Power (W): 180
    • Maximum Power (W): 180
  7. One Two Cups Milk Frother
    Mulai

    Rp129.900

    One Two Cups Milk Frother
    Deskripsi:
    Apabila Anda senang menikmati sajian kopi dengan susu seperti cappucino dan coffe latte, penasaran ingin mencoba membuatnya, maka Anda perlu alat yang satu ini. Alat ini biasa dikenal dengan nama milk frother yang digunakan untuk membuat busa atau buih susu. Guna ditambahkan pada kopi untuk menetralisir rasa pahit. Alat ini terbuat dari bahan berkualitas yang dijamin awet untuk penggunaan jangka panjang.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Dimensi Kemasan (cm): 17 x 13 x 22
    • Color: Silver
    • Size (ml): 800
  8. Dua Belibis Saus Cabai Botol (Chili Sauce)
    Rating:
    100% of 100
    (23)
    Mulai

    Rp9.900

    Dua Belibis Saus Cabai Botol (Chili Sauce)
    Deskripsi:
    Dua belibis saus cabe.
    atribut:
    • Packaging: Bottle
  9. One Two Cups Electric Milk Frother
    Mulai

    Rp709.900

    One Two Cups Electric Milk Frother
    Deskripsi:
    Alat pembuat busa atau frother ini sangat cocok bagi Anda yang senang membuat cappucino atau latte. Dengan alat ini, Anda dapat membuat busa dengan praktis dan mudah. Anda hanya perlu memasukkan susu ke dalam teko elektrik dan susu akan berubah menjadi foam dalam beberapa saat. Selain itu, Anda juga bisa memanaskan atau mendinginkan susu untuk dicampurkan ke latte Anda.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Dimensi Kemasan (cm): 18 x 16 x 21
    • Size (ml): 115
    • Color: Silver
    • Dimensi (cm): 10 x 10 x 19
  10. KRISBOW Rechargeable Battery AAA Type C (Baterai Cas)
    Mulai

    Rp209.900

    KRISBOW Rechargeable Battery AAA Type C (Baterai Cas)
    atribut:
    • Color: Green
    • Input Voltage (V): DC 5 (0.5A)
    • Capacity (mAH): 390 (1INR14/28 666 mWh)
    • Battery Type: P2-01C-AAA, Li-ion
    • Output voltage (V): DC 1.5 (max. 2A)
    • Type: Rechargeable Battery
    • Compatibility: All Electronic Devices
    • Size: AAA
  11. Oxone Hand Blender (Blender)
    Mulai

    Rp489.900

    Oxone Hand Blender (Blender)
    Deskripsi:
    Membuat juice semakin mudah dan praktis dengan Oxone OX-204 – Hand Blender 200 Watt. Nyaman dan aman digunakan karena terbuat dari plastik BFA free yang ringan. Pisau stainless steelnya mampu dapat diandalkan untuk menghaluskan aneka buah, daging, bumbu dapur hingga telur. Daya hemat 200 watt saja, semakin hemat pengeluaran.Daya : 200 WattHand Blender dengan performa tangguhPisau Stainless yang awetTahan LamaBatang Stainless SteelBlender TanganTegangan : 220V-50Hz, 200WBody terbuat dari bahan plastic BPA free yang aman Center Oxone Hand Blender 200 Watt OX204
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Speed: 1
    • Power (W): 200
    • Voltage (V/Hz): 220-240
    • Dimension (LxWxH) (cm): 38x10x10
    • Completeness: Hand Blender
    • Function: 1 Function
    • Frequency (Hz): 50-60
  12. JIWINS PC Jigger
    Mulai

    Rp33.900

Daftar Harga hand mixer mini Terbaru October 2026
One Two Cups Hand Mixer Mini 2in1Rp92.900
monotaro.id Kain Lap Majun Perca Lembaran WarnaRp4.900
Kenmaster Pengaduk KopiRp17.900
TLC Pengocok Susu (Milk Frother)Rp90.900
SunCo Sawit Cooking Oil Refill (Minyak Goreng)Rp11.900
BEVLA Pengaduk KopiRp15.900
IDEALIFE Blender Tangan Dua Kecepatan (Blender)Rp299.900
One Two Cups Milk FrotherRp129.900
Dua Belibis Saus Cabai Botol (Chili Sauce)Rp9.900
One Two Cups Electric Milk FrotherRp709.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)